曜日別特売
LBR704 SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375422

LBR704 SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375422
LBR704 SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375422
LBR704 SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375422

ラッシングベルト

(3件のレビュー)
端末仕様鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード75375422品番LBR704 SB10-50SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,895販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー端末仕様鍛造セーフティベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5使用荷重(kg)800破断荷重(kg)4000質量(kg)2.65材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: トラックの荷締め
株式会社タケテック

レバー部分の剛性があり、ベルトが柔らかいので使いやすいがベルト当てが付いててほしかった。

対象商品 : 75375386
2021-05-28
用途: 配送時、トラック積み荷締めに使用しました。
増子木材有限会社卸売・小売業

通常通り、締まりが良く大変使い勝手が良かったです。

対象商品 : 75375395
2018-03-27
用途: フレキシブルコンテナのトラック輸送時の固定
製造業

長さの調整も出来て使い易く、幅も広いので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする