※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(クロスフック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375456
品番
LBR604CF10-50CF
参考基準価格(税別)
¥13,895
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
370-5595
質量(kg)
2.4
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200
使用荷重(N)
7840