※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR603 E60 ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業 75375474 LBR603 E60 ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業 75375474 LBR603 E60 ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業 75375474

ラッシングベルト(エンドレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375474 品番LBR603 E60
参考基準価格(税別)¥10,195 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)6 使用荷重(kg)600 破断荷重(kg)3000 質量(kg)1.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする