オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(エンドレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375501
品番
LBR300 E50
参考基準価格(税別)
¥7,535
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
仕様
コンパクトハンドル
トラスコ品番
370-5552
質量(kg)
1.1
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920