オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
注文コード
75375544
品番
LBR300W CF10-40CF
参考基準価格(税別)
¥9,155
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
2000
仕様
ワイドハンドル
質量(kg)
1.55
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920