※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
注文コード
75375553
品番
LBR300W OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥9,155
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
仕様
ワイドハンドル
質量(kg)
1.35
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
使用荷重(N)
2940