※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
注文コード
75375562
品番
LBR300W DOH10-30DOH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,925
この商品は
端末仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途
小型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
2000
仕様
ワイドハンドル
質量(kg)
1.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600
使用荷重(N)
3920