3/22より値下げ!現場を応援

ラッシングベルト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375587 品番 LBR100W E-45
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル

用途
軽トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1000 質量(kg)0.55 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07326453
2024-05-21
用途:
荷物の固定
サービス業

固定するフック止めもあり、スムースに作業が出来る。 帯の対荷力もあり、安心です。

対象商品:
07326453
2024-02-12
用途:
ポンプ引取り 納入時 搬送
幸田マシナリー株式会社 様 (サービス業)

締め上げレバーが大きく、荷物への締め上げ作業性が良い。

対象商品:
07326462
2021-08-30
用途:
積込み作業で荷の仮止め
東日本三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベルト幅、強度、使用感ともに期待通り。用途的にあと1m程長いとGoodでした。

対象商品:
07326453
2021-05-21
用途:
商用車の荷室
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使う機会がないので。作りはしっかりしてます。自転車の固定に使う為、固定側のベルトが0.5mのものが欲しかったのでこれを選びました。

対象商品:
07326453
2019-06-22
用途:
荷台でちょっと留めるのに良いかな・・・と。
サービス業

ベルトの端が輪になっているので、どんな車にも使えて重宝しています。
追加注文予定です。

対象商品:
07326453
2017-05-19
用途:
配達時の積み荷の固定に使っております

軽の積載量を考えると十分な強度だと思われます、操作もスムーズで素早く固定できます。

対象商品:
75375587
2017-05-12
用途:
BIKEを積載車へ固定。

以前の物が古くなり買い替え。
フック式タイダウンでは長すぎる小型のときに便利。
小慣れてベルトに柔軟性がでればもっと使いやすくなるでしょう。

対象商品:
75375614
2021-08-05
用途:
荷物やオートバイの固定

ラチェットのハンドル幅が広くてとても使いやすいが、フックを覆っているコーティングが弱すぎて一回使っただけでいとも簡単に破れてしまった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする