ラッシングベルト

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375632 品番 LBR70 DR5-40DR
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途
レジャー用荷締機
レジャー用
ベルト色ブルー 端末仕様デルタリング ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)- トラスコ品番370-5668 質量(kg)0.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75375641
2024-04-06
用途:
トラック内、荷締用として
その他業種

安心のオーエッチさんの製品
強度、耐久性は優れていると思う

対象商品:
07326487
2021-05-17
用途:
配送品等の固定
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

使いやすくしまいやすく
価格もまんぞくしています
包装も良く早い対応に次回からも利用したくなります

対象商品:
07326471
2020-10-26
用途:
材木運搬
かじや鉄工建設 様

材木運搬時に今まではロープを使用していたがベルトの方が楽である。

対象商品:
07326471
2018-04-23
用途:
ボートのトレーラーへの固定
アルプス立科 様

以前に安物に飛びついてしまった経験から、しっかりしたものをと思い購入しました。安全・安心はやはりいいものを使うことで ということでしょうか。

対象商品:
07326471
2015-05-05
用途:
資材固定

しっかりした固縛及び繰り返し使用にも十分対応できそうで満足です。
ベルトが薄い安いベルトでは不安でありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする