ラッシングベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375657 品番 LBR70K E45
参考基準価格(税別)¥2,675 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。

用途
レジャー用荷締機
レジャー用
ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 使用荷重(kg)80 破断荷重(kg)400 質量(kg)0.3 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)3920 使用荷重(N)784

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75375693
2023-12-25
用途:
運送時、商品の固定
運輸・通信業

ラッシング時の器具も使いやすい。ベルトの部分にクッションになる様なものを着けてくれると、傷つきやすい商品にも安心して使用できる。

対象商品:
75375657
2018-08-15
用途:
荷締め作業

ベルトはしなやかで扱いやすいし、対象物に傷がつきにくい。
しかし、その分強度的に不安感を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする