※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSR704 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375736 LSR704 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375736 LSR704 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375736

ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375736 品番LSR704 E60
参考基準価格(税別)¥21,405 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)600 破断荷重(kg)- 用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5838 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)2.05 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする