※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSR300 E50 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375763 LSR300 E50 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375763 LSR300 E50 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375763

ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375763 品番LSR300 E50
参考基準価格(税別)¥14,405 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)240 破断荷重(kg)- 用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5803 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)1.2 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)11760 使用荷重(N)2352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ドラムのラッシング

水がかかるので金具がステンレスで錆びずに使用でき助かります。従来品は錆びて動きが渋くなってました。

2025-06-20
用途:
ドラム缶固定

水がかかるところで使用するので金具がSUSはありがたいです。1ヵ月ほど使ってますが、問題無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする