※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375797
品番
LSR100 E45
参考基準価格(税別)
¥8,285
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
-
用途
海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番
370-5765
材質
本体・端末金具/SUS304
質量(kg)
0.55
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
使用荷重(N)
980