ラッシングベルトステンレス製(当布縫製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375806 品番LSR100 L5-40L
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

ベルト色ブルー 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)- 用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5773 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする