※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(エンドレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375833
品番
LBR803M E60
参考基準価格(税別)
¥12,165
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
6
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
3000
質量(kg)
1.75
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400
使用荷重(N)
5880