※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(ワンピース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375867
品番
LBR803M OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥14,195
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
質量(kg)
1.8
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
使用荷重(N)
2940