※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR804M L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375903 LBR804M L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375903 LBR804M L10-50.L ラッシングベルト オーエッチ工業 75375903

ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 注文コード75375903 品番LBR804M L10-50.L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,055
この商品は端末仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)800 破断荷重(kg)4000 質量(kg)2 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする