※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR804M SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375946 LBR804M SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375946 LBR804M SB10-50SB ラッシングベルト オーエッチ工業 75375946

ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375946 品番 LBR804M SB10-50SB
参考基準価格(税別)¥16,795 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様鍛造セーフティ ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)800 破断荷重(kg)4000 質量(kg)2.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする