LBC503 CF10-50CF ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業 75375973 LBC503 CF10-50CF ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業 75375973 LBC503 CF10-50CF ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業 75375973

ラッシングベルトLBCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75375973 品番 LBC503 CF10-50CF
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

締め付け力が一定の力で締められる。

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。 質量(kg)1.55 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700 使用荷重(N)2940

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする