オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルトLBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75375982
品番
LBC503 OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥7,645
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
締め付け力が一定の力で締められる。
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
用途
締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。
質量(kg)
1.2
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700
使用荷重(N)
2940