※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBC251 E45 ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス) オーエッチ工業 75375991 LBC251 E45 ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス) オーエッチ工業 75375991 LBC251 E45 ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス) オーエッチ工業 75375991

ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75375991 品番LBC251 E45
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

締め付け力が一定の力で締めれる

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1000 用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています 質量(kg)0.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする