※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルトLBCシリーズ(当布縫製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75376007
品番
LBC251 L5-40L
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
締め付け力が一定の力で締めれる
ベルト色
ブルー
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
1000
用途
締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)
0.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
9800
使用荷重(N)
1960