ラッシングベルト軽荷重用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様エンドレス ベルト長さ(m)4.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 注文コード75376262 品番LBB80 E45
参考基準価格(税別)¥1,855 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は端末仕様・ベルト長さ・ベルト長さ巻取側など17種類から選べます 他の種類を見る

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)60 破断荷重(kg)- 用途軽作業や梱包資材に トラスコ品番370-5447 質量(kg)0.15 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)2940 使用荷重(N)588

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75376183
2025-12-04
用途:
軽量荷物の固定
伊藤建材荷役 様 (建設業・工事業)

大型トラック運送業です
大型に積む様な荷物や部材の固定は
出来ません

軽トラや
普通乗用車に積める程度の荷物用です

対象商品:
75376323
2021-03-28
用途:
運搬作業に
山中秀運送 様 (運輸・通信業)

大変便利で使いやすく満足してます。簡単締付けと解きに便利

対象商品:
75376323
2019-06-03
用途:
物を吊る作業
株式会社ホーペック 様

強度があり、値段も安く、使いがっても良いです。おすすめです

対象商品:
75376217
2016-02-24
用途:
製品の荷崩れ防止
製造業

細長い製品を立てて保管するとき、転倒を防止するために使っています。ラチェット式だと、力の弱い女性社員には荷締めが難しいのですが、このカムバックル式は楽に荷締め出来るので重宝しています。

対象商品:
75376192
2018-11-24
用途:
トラック荷台の緩衝材の固定で使用
運輸・通信業

フックの開きが大きいので返しがついているものがあるともっといい!

対象商品:
75376323
2017-06-28
用途:
カートン等の固縛
運輸・通信業

長さ調節も出来き、フックの形状も欲しかったもの通りで、使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする