※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBK25B-E50 ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ オーエッチ工業 75376357 LBK25B-E50 ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ オーエッチ工業 75376357 LBK25B-E50 ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ オーエッチ工業 75376357

ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75376357 品番 LBK25B-E50
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です

ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.3 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)40 破断荷重(kg)200 用途運搬、保管時の転倒防止 質量(kg)0.11 材質(ベルト)ポリプロピレン 破断強度(N)1960 使用荷重(N)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする