オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト軽荷重用LBKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75376366
品番
LBK25N-E50
参考基準価格(税別)
¥1,855
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.3
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
50
破断荷重(kg)
250
用途
運搬、保管時の転倒防止
質量(kg)
0.15
材質(ベルト)
ナイロン
破断強度(N)
2450
使用荷重(N)
490