曜日別特売
MB53-FA50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376445

 

MB53-FA50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376445
MB53-FA50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376445

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75376445品番MB53-FA50
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153フラットフック用巻取り取替えベルトベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)5破断荷重(kg)3000適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする