オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75376497
品番
MB53-SB50
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
破断荷重(kg)
3000
用途
LBR703、LBR603、LBC503、LBB153鍛造セフティー用巻取り取替えベルト
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400