MB53-OR50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376515 MB53-OR50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376515

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75376515 品番MB53-OR50
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様オーリング ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 破断荷重(kg)3000 用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153オーリング用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする