MB54-SB50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376603 MB54-SB50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376603

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75376603 品番MB54-SB50
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様鍛造セーフティ ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.5 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 破断荷重(kg)4000 用途LBR704、LBR604、LBR804、鍛造セフティー用巻取り取替えベルト 適合LBR604、LBR704、LBR804 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする