オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75376612
品番
MB54-DR50
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
デルタリング
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
破断荷重(kg)
4000
用途
LBR704、LBR604、LBR804、デルタリング用巻取り取替えベルト
適合
LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
39200