MB55-FA50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376682 MB55-FA50 巻取側ベルト オーエッチ工業 75376682

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75376682 品番MB55-FA50
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)3.5 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 破断荷重(kg)5000 用途LBR805フラットフック用巻取り替えベルト 適合LBR805 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする