オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75376865
品番
MB35-SB40
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
破断荷重(kg)
2000
用途
LBR300W、LBR300、LBB132、鍛造セフティー用巻取り替えベルト
適合
LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600