オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75376874
品番
MB35-OP30
参考基準価格(税別)
¥3,575
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
3
破断荷重(kg)
2000
用途
LBR300W、LBR300、LBB132、ワンピース用巻取り替えベルト
適合
LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
19600