MBP25-FA40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75377023 MBP25-FA40 巻取側ベルト オーエッチ工業 75377023

巻取側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75377023 品番MBP25-FA40
参考基準価格(税別)¥1,285 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽くて丈夫なポリプロピレンベルト

ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 破断荷重(kg)400 用途LBR70K、LBB70、LBB80、フラットフック用巻取り替えベルト 適合LBR70K、LBB70、LBB80 材質ポリプロピレン 破断強度(N)3920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする