オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75377032
品番
MBP25-DR40
参考基準価格(税別)
¥1,285
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて丈夫なポリプロピレンベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
デルタリング
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
破断荷重(kg)
400
用途
LBR70K、LBB70、LBB80、デルタリング用巻取り替えベルト
適合
LBR70K、LBB70、LBB80
材質
ポリプロピレン
破断強度(N)
3920