※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75377181 品番KB53-OP10
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

丈夫なポリエステルベルト

ベルト色ブルー 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ(m)1 破断荷重(kg)3000 用途LBR603、LBR703ワンピース用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする