※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
固定側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75377364
品番
KB55-WF10
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
ダブルフック
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
3.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ(m)
1
破断荷重(kg)
5000
用途
LBR805用ダブルフック用固定取替えベルト
適合
LBR805
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
49000