※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
固定側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75377583
品番
KB25-OM5
参考基準価格(税別)
¥1,835
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ(m)
0.5
破断荷重(kg)
1500
用途
LBR100アイ縫製用オープンフック(大)固定取替えベルト
適合
LBR100W
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
14700