ソフトフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75377924 品番 SF45-G
参考基準価格(税別)¥2,445 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

搬送のバイクなどを手軽に固定できる

用途
搬送用フックでキズをつけずに固定できます
レジャー用
ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1960

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75377951
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする