オーエッチ工業
オーエッチ工業の タイダウンベルト
ソフトフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
75377951
品番
SF45-B
参考基準価格(税別)
¥2,445
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途
搬送用フックでキズをつけずに固定できます
レジャー用
ベルト色
ブラック
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.45
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
9800
アズワン品番
65-1862-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1960