ラッシングベルト(Jフック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75377967 品番AWR-100J
参考基準価格(税別)¥3,885 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。

ベルト色ダークグリーン 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)150 破断荷重(kg)800 仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)7840 アズワン品番65-1862-36 使用荷重(N)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする