買ってすぐに使えるベストとファン、バッテリーのフルセット
反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
風量3段切り替え可能
ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能
保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!
保冷剤用メッシュポケット:3箇所
取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます
電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(
着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です
大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
《バッテリー》
出力ポート:USB-A×2
入力ポート:USB Type-C
電池容量:3.7V 10000mAh
定格出力:USB-A 5V/2.4A
定格入力:Type-C 5V/2.1A