※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスVN75-3.75 アピックススリング オーエッチ工業 75381187 アピックスVN75-3.75 アピックススリング オーエッチ工業 75381187

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75381187 品番 アピックスVN75-3.75
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS B 8818 V等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(m)3.75 最大使用荷重(kg)5000 ベルト色 端末仕様エンドレス 全長(m)3.75 使用荷重(kg)(最大)5000 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする