※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスVN100-1.0 アピックススリング オーエッチ工業 75381266 アピックスVN100-1.0 アピックススリング オーエッチ工業 75381266

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75381266 品番 アピックスVN100-1.0
参考基準価格(税別)¥15,920 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS B 8818 V等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(m)1 最大使用荷重(kg)6300 ベルト色 端末仕様エンドレス 全長(m)1 使用荷重(kg)(最大)6300 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする