※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスVN150-2.75 アピックススリング オーエッチ工業 75381512 アピックスVN150-2.75 アピックススリング オーエッチ工業 75381512

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75381512 品番 アピックスVN150-2.75
参考基準価格(税別)¥47,750 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS B 8818 V等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)150 ベルト長さ(m)2.75 最大使用荷重(kg)10000 ベルト色 端末仕様エンドレス 全長(m)2.75 使用荷重(kg)(最大)10000 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする