UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226

UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226
UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226
UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226
UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226
UNIX6315N プレート正面付タイプ 光 75385226

プレート正面付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
アクリル
トラスコ品番
643-4562
注文コード
75385226
品番
UNIX6315N
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

室名表示、案内表示に適しています。

用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-4562
材質
アクリル
取付
粘着テープ
縦(mm)
30
横(mm)
150
厚さ(mm)
3
表示内容
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする