UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278

UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278
UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278
UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278
UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278
UNIX6418N プレート正面付タイプ 光 75385278

プレート正面付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
アクリル
トラスコ品番
643-6162
注文コード
75385278
品番
UNIX6418N
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

室名表示、案内表示に適しています。

用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-6162
材質
アクリル
取付
粘着テープ
縦(mm)
40
横(mm)
180
厚さ(mm)
3
表示内容
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする