光
プレート正面付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アクリル
トラスコ品番
643-1435
注文コード
75385296
品番
UNIX6425N
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-1435
材質
アクリル
取付
粘着テープ
縦(mm)
40
横(mm)
250
厚さ(mm)
3
表示内容
無地