光
プレート正面付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アクリル
トラスコ品番
643-3078
注文コード
75385391
品番
UNIX6630N
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-3078
材質
アクリル
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
300
厚さ(mm)
3
表示内容
無地