光
プレート UP300 35×70×2 号室
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
29号室
29号室
29号室
1号室
2号室
3号室
4号室
5号室
6号室
7号室
8号室
9号室
10号室
11号室
12号室
13号室
14号室
15号室
16号室
17号室
18号室
19号室
20号室
21号室
22号室
23号室
24号室
25号室
26号室
27号室
28号室
30号室
31号室
32号室
33号室
34号室
35号室
36号室
37号室
38号室
39号室
40号室
41号室
42号室
43号室
44号室
45号室
46号室
47号室
48号室
49号室
50号室
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75385881
品番
UP300-29
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ポスト、玄関等の部屋番号の表示に適しています。
用途
ポスト、玄関等の部屋番号の表示に。
トラスコ品番
643-7759
表示内容
29号室
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
35
横(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応